VNA311A-20A-2EB-B プロセスバルブ (VNA3~) SMC 29958591

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

プロセスバルブ (VNA3~)

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量1個定格電圧(V)(2) AC200 (50/60Hz)ねじの種類(-) Rc材質(シール)(A) NBRシール注文コード29958591品番VNA311A-20A-2EB-B
参考基準価格(税別)¥18,100販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

・空気圧システムやエアハイドロ回路の制御用。
・正逆流可能なバランスポペットタイプ。
・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。

ポート数2ねじの種類(-) Rc管接続口径(20A) 3/4定格電圧(V)(2) AC200 (50/60Hz)材質(シール)(A) NBRシール弁形式(1) N.C.型式VNA3リード線取出方法(E) グロメットターミナルブラケット(B) ブラケット付手動操作方式(B) ロック式B形(要工具形)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする