VNA611A-40A-1D プロセスバルブ (VNA6~) SMC 29961845

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

プロセスバルブ (VNA6~)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個定格電圧(V)(1) AC100 (50/60Hz)ねじの種類(-) Rc材質(シール)(A) NBRシール注文コード29961845品番VNA611A-40A-1D
参考基準価格(税別)¥36,190販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
32,980

・空気圧システムやエアハイドロ回路の制御用。
・正逆流可能なバランスポペットタイプ。
・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。

ポート数2ねじの種類(-) Rc管接続口径(40A) 1 1/2定格電圧(V)(1) AC100 (50/60Hz)型式VNA6リード線取出方法(D) DIN形ターミナル材質(シール)(A) NBRシール手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式弁形式(1) N.C.
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする