シャープカットフィルター

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
この商品は寸法B・ねじ穴など14種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
寸法B(mm)
7
ねじ穴
M40.5
注文コード
29965452
品番
R60-40
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,244
販売価格(税別)
¥13,858

レンズ前に装着することで、R60は600nm以下、R64は640nm以下の光を遮断し、それよりも長波長の光を透過します。

ねじ穴
M40.5
ねじピッチ
P0.5
寸法A(Φmm)
42
寸法B(mm)
7
寸法C(Φmm)
36.5

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする