※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個定格電圧(V)(5) DC24管接続口径(6A) 1/8ねじの種類(-) Rc注文コード29965573品番VNB114A-6A-5EZ-B
参考基準価格(税別)¥12,270販売価格(税込)¥13,178販売価格(税別)
この商品は定格電圧・管接続口径・ねじの種類など289種類から選べます他の種類を見る ・各種流体制御用。
・ボディ材質とシール材質の選択により空気・水・油・ガス・真空など幅広い
流体の使用が可能。
・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。