CCS(シーシーエス)
取付拡張ブラケット
BK-200-CI
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
寸法B(mm)
216
50
91
116
166
216
266
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
29967157
品番
BK-200-CI
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥54,529
販売価格(税別)
¥
49,572
バスケットに入れる
照明の取り付け方法を拡張するブラケットです。
水平面への取り付けに加え、垂直面へも取り付け可能です。
適合
HPD-200シリーズ、HPR2-200シリーズ
寸法A(mm)
160
寸法B(mm)
216
寸法C(mm)
40
寸法D(mm)
6