KEW1021R デジタルマルチメータ 共立電気計器 29968164

デジタルマルチメータ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1台
内容量1台注文コード29968164品番KEW1021R
参考基準価格(税別)¥13,000販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

見やすい大型ディスプレイ(6,000カウント表示、バックライト付き)
歪んだ波形でも正確に測定できる真の実効値測定
IEC 61010-1 CAT IV 300V / CAT III 600V 準拠
オプションのクランプセンサを用いて、電流値を簡単測定(SENSORモードで電流値を直読可能)

直流電圧(V)DC V:6.000/60.00/600.0(オートレンジ)±0.5%rdg±3dgt交流電圧(V)6.000/60.00/600.0(オートレンジ)、±1.0%rdg±3dgt [40~500Hz]、600.0m、±2.0%rdg±3dgt [40~500Hz]抵抗(Ω)600.0/6.000/60.00/600.0k/6.000/40.00M(オートレンジ)、±0.5%rdg±4dgt (600Ω)、±0.5%rdg±2dgt (6/60/600kΩ/6MΩ)、±1.5%rdg±3dgt (40MΩ)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×155×40質量(g)約250(フラットホルダ/電池含む)電源単4形乾電池R03(1.5V)×2幅(mm)75奥行(mm)40高さ(mm)155付属品フラットホルダ、ウイングホルダ、測定コード(7066A)、セラミックヒューズ(8919) [10A/600V])×1/本体内蔵、携帯用ケース(9097)単4形乾電池 (R03)×2、取扱説明書適合規格IEC 61010-1 CAT IV 300V, CAT III 600V 汚染度2、IEC 61010-2-033, IEC 61010-031, IEC 61326-2-2 (EMC), EN 50581 (RoHS)クランプ60.00/200.0A (オートレンジ)、±1.5%rdg±3dgt + センサの確度周波数ACV 99.99/999.9Hz/9.999/99.99kHz |±0.1%rdg|±3dgt、ACA 99.99/999.9Hz/9.999kHz |±0.1%rdg|±3dgt交流電流(A)6.000/10.00(オートレンジ)±1.5%rdg±3dgt [40~500Hz]使用電池単4形乾電池 R03 (1.5V)×2(オートパワーセーブ 約15分)直流電流(A)6.000/10.00(オートレンジ)±1.5%rdg±3dgtDUTY10~90% ±1.0%rdg±3dgt [50/60Hz]ダイオードテスト開放電圧:<3.0V外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)(フラットホルダ装着時)155×75×35、(ウイングホルダ装着時)155×75×40キャパシタンス(F)60.00/600.0nF/6.000/60.00/600.0/1000μF、±2.0%rdg±5dgt (60/600nF)、±5.0%rdg±5dgt (6/60/600/1000μF)導通(Ω)600(90以下でブザー鳴動)RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする