曜日別特売
R150-BK リピートバンド 耐候タイプ モノタロウ 29975313

R150-BK リピートバンド 耐候タイプ モノタロウ 29975313
R150-BK リピートバンド 耐候タイプ モノタロウ 29975313
R150-BK リピートバンド 耐候タイプ モノタロウ 29975313
R150-BK リピートバンド 耐候タイプ モノタロウ 29975313
モノタロウ

リピートバンド 耐候タイプ

(86件のレビュー)
取扱い終了1年間返品保証
内容量1パック(100本)注文コード29975313品番R150-BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

繰り返し使用可能なので経済的です。

用途配線の仮止め等に。全長L(mm)152最大結束径(Φmm)35材質66ナイロン種類耐候性使用温度範囲(℃)-40~85幅W(mm)7.6特性耐候
注意
※開封後は出来るだけ早くお使いください。時間が経つと黄色く変化する場合があります。※直射日光・火元など高温になる場所では保管しないでください。乾燥すると割れやすくなる場合があります。
※成形時、糸状の樹脂が商品に混在している場合がございまが商品機能には影響ございません。
※用途以外に使用しないでください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
29975313R150-BK66001575-R150-BK リピートバンド 耐候タイプ モノタロウ 66001575リピートバンド 耐候タイプモノタロウ1パック(100本)
839
税込923
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:86
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 29975313
2022-04-25
用途: 屋外広告物の仮止め
大塚産業株式会社

リピートバンドなので取り外しが可能。屋外で物を仮止めしたり出来るのが便利です。

対象商品 : 29975347
2021-12-04
用途: 台車の乗せるカゴの結束
ヘアーサロンやまぐちサービス業

台車に乗せるモノによって、プラカゴを使うことがあります。
移動時に、荷物がカゴごとずれてしまうので、結束するために使います。
そして、爪で直ぐにバラせるので、とても良いです。

対象商品 : 29975322
2021-11-21
用途: 電源コード等の結束用
サービス業

電材メーカー品に比べて安価ではあるが
使用感は同等である
仮結束が出来て解除して再使用可能
解除の突起はもう少し改良が必要な感
電材メーカー品に比べて、やや強度が低い感じあり

対象商品 : 29975347
2022-02-17
用途: 車や家のDIY
製造業

回数には限度あるとは思うが、繰り返し使用と言うよりやり直しができてムダなく良いと思う。

対象商品 : 29975313
2021-11-14
用途: コード等結束用

仮結束 片付け用等に使用 複数回使用でき価格も安価なので惜しげなく使用できる

対象商品 : 29975347
2022-01-04
用途: バイクのワイヤやケーブルの固定
製造業

大きさは普通のとほとんど変わらずに繰りし使用可能なので重宝します。

対象商品 : 29975313
2021-10-21
用途: フレキシブルソーラーパネルの仮止め
建設業・工事業

フレキシブルソーラーパネルの仮止めに使いました。安いので経済的です。
リピートタイプとして使う場合、爪が小さいので、外す時にコツがいります。

対象商品 : 29975347
2021-12-11
用途: 畑の竿類の固定
サービス業

締め付けの解除が相当やり難いので、結局は、鋏で切断してしまうので、リピートの役に立たない。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする