SS-302 PC 保護メガネ 日本光器製作所(NIKKO) 29975462

保護メガネ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個仕様固定式サイドシールド:フレームに固定材質(レンズ)ポリカーボネート注文コード29975462品番SS-302 PC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,300

破片などかの飛来物から眼を保護するためのメガネ

仕様固定式サイドシールド:フレームに固定材質(レンズ)ポリカーボネート質量(g)33フレーム色シルバー材質(フレーム)メタル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする