SS-28 PC 保護メガネ 日本光器製作所(NIKKO) 29975548

保護メガネ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷9日以内出荷とは
内容量1個仕様着脱式サイドシールド:テンプル前方から着脱材質(レンズ)ポリカーボネート注文コード29975548品番SS-28 PC
参考基準価格(税別)¥4,040販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598

破片などかの飛来物から眼を保護するためのメガネ

仕様着脱式サイドシールド:テンプル前方から着脱材質(レンズ)ポリカーボネート質量(g)50フレーム色ブラウン材質(フレーム)アセテート
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする