日本光器製作所(NIKKO)
作業用老眼鏡スーパーエイジ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
度数
+2.50
+1.00
+1.50
+2.00
+2.50
+3.00
全15種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
29975803
品番
SS-301 Plus +2.50
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,800
JIS 規格同等の耐衝撃性を有する。
紫外放射約100%カット。
仕様
着脱式サイドシールド:テンプル後方から着脱
材質(レンズ)
CR-39
フレーム色
ブラウン
材質(フレーム)
メタル
度数
+2.50