曜日別特売
706 NS 一眼式保護メガネ 日本光器製作所(NIKKO) 29975907

一眼式保護メガネ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
フレーム色ブラック
質量(g)34
内容量1個注文コード29975907品番706 NS
参考基準価格(税別)¥2,500販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

軽量で耐衝撃性に優れる。
レンズ表面に表面硬化処理加工。
グラインダー掛けや金属粉塵の多い作業場などに最適。
紫外放射約100%カット。

仕様レンズ交換可能レンズ色透明材質(レンズ)ポリカーボネート質量(g)34フレーム色ブラック
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする