日本光器製作所(NIKKO)
一眼式保護メガネ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
フレーム色
クリア
クリア
ブラック
質量(g)
33
41
48
34
33
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
29975934
品番
727S NS
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
軽量で耐衝撃性に優れる。
レンズ表面に表面硬化処理加工。
グラインダー掛けや金属粉塵の多い作業場などに最適。
紫外放射約100%カット。
仕様
オーバーグラス・一体成型、小型タイプ
レンズ色
透明
材質(レンズ)
ポリカーボネート
質量(g)
33
フレーム色
クリア