曜日別特売
325 NIKKO5 遮光メガネ 日本光器製作所(NIKKO) 29976738

遮光メガネ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
遮光度5
内容量1個注文コード29976738品番325 NIKKO5
参考基準価格(税別)¥3,600販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198

3支点のアームにより上下の角度を調節可能

遮光度5質量(g)85種類遮光メガネレンズ色グリーン系フレーム安全帽取付型材質(レンズ)強化ガラス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接面・遮光メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする