GCV-64 遮光ゴーグル 日本光器製作所(NIKKO) 29976878

遮光ゴーグル

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
フレーム色クリア
内容量1個注文コード29976878品番GCV-64
参考基準価格(税別)¥2,400販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

遮光性能はもちろん、視野がワイドになった分より快適な作業環境を得ることができる

遮光度1.7仕様間接ベンチレーション質量(g)79種類遮光ゴーグルレンズ色グリーン系フレーム色クリア材質(フレーム)軟質ビニール材質(レンズ)セルロースアセテート
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接面・遮光メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする