623 革 溶接面 日本光器製作所(NIKKO) 29977142

623 革 溶接面 日本光器製作所(NIKKO) 29977142
623 革 溶接面 日本光器製作所(NIKKO) 29977142

溶接面

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード29977142品番623 革
参考基準価格(税別)¥11,600販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

難燃性があり厚手で丈夫で柔らかい材質。柔らかく体にフィットするので特に狭所作業に最適

種類かぶり面タイプ(革製)質量(g)293タイプ開閉窓プレートカバープレート+遮光プレート+拡大プレートが付けられます。(付属しておりません)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 29977142
2021-04-14
用途: 溶接時
サービス業

持ち運びにもかさばらずつけ心地が良く品質も良くとても良かった?

対象商品 : 29977142
2020-03-20
用途: 溶接
株式会社トラストテック建設業・工事業

装着バンドは革よりもゴム製の方がちゃんと固定できて使いやすいです。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接面」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする