曜日別特売
DPD-120X エアー杭打機 DIAMOND 29978043

エアー杭打機

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
質量(kg)120
内容量1台注文コード29978043品番DPD-120X
参考基準価格(税別)¥700,000販売価格(税込)¥582,780
販売価格(税別)
529,800

コンプレッサー(25HP以上)の圧縮空気で様々な杭を打ち込む事ができます。
松杭丸太(Φ14cm×2m)や単管パイプ(Φ48.6)の打ち込み作業が可能です。
質量40kgで、現場に持って運べます。
道路工事の現場やフェンス、牧場・果樹園の杭の設置など広範囲で活躍できます。

適合コンプレッサー/50HP以上能力(打込)ガードレール/Φ139.8mm×Φ2.550mm、松杭丸太/Φ17cm×5m、その他/H型鋼・鋼矢板(LSP3B型/LSP1型) (H)200×(B)200×(L)6,000mm本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)340×400×790空気消費量(m3/min)5打撃力(J)(エアー0.54MPa時)1150/120kg.m付属品工具セット・バルブホース3m質量(kg)120備考能力/その他:特注ガイドチャック使用時(オプション)使用圧力(MPa)0.68
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする