カクタス
電動油圧ポンプ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
29980125
品番
SEP-30DX
参考基準価格(税別)
¥400,000
販売価格(税込)
¥285,780
販売価格(税別)
¥
259,800
バスケットに入れる
モーターは堅牢で小型の整流子モーターを採用。故障もなく安定した性能を発揮します。
油圧力が68MPaを超えると自動的に安全弁が働き、過度の圧力がかからない設計です。
付属品
標準ホース(2m)
質量(kg)
16.4
タイプ
電磁弁タイプ
周波数(Hz)
50/60
タンク容量(L)
3
設定圧力範囲MPa(kgf/cm
2
)
68(700)
吐出量(L/min)
低圧1MPa/2.5、高圧68MPa/0.35
モーター出力(W)
450
モーター電圧(V)
AC100
寸法(縦×横×高さ)(mm)
212×212×342