TBC-4200DX エンジン刈払機 日工タナカエンジニアリング 29980572

エンジン刈払機

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃
内容量1台注文コード29980572品番TBC-4200DX
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

DXハンドル採用で作業効率アップ。DXハンドルは左右別々に調整が可能。最適なポジションでお使いください。
安全鑑定適合レバー。ホールドレバー・スロットルレバーを放すとスロットルレバーがアイドル位置に戻り刈刃の回転が徐々に停止します。
手元ストップスイッチ。安全性重視の操作性に優れた手元ストップスイッチを搭載。

付属品六角棒スパナ、両口ボックススパナ、刈刃カバー、保護メガネ、肩掛けバンド、工具袋質量(kg)7.6(燃料、刈刃、肩掛けバンドを含みません)出力(kW)1.3排気量(mL)39.8草刈刃(Φmm)255寸法(全長×全高×全幅W)(mm)1792×582×664タンク容量(mL)1000ハンドル形状バイクハンドル点火プラグBPM6A振動3軸合成値(m/s2)5.7

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エンジン刈払機・草刈機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする