VNB314A-20A-5DB プロセスバルブ (VNB314~) SMC 29980903

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

プロセスバルブ (VNB314~)

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量1個定格電圧(V)(5) DC24ねじの種類(-) Rc材質(シール)(A) NBRシール注文コード29980903品番VNB314A-20A-5DB
参考基準価格(税別)¥18,590販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

・各種流体制御用。
・ボディ材質とシール材質の選択により空気・水・油・ガス・真空など幅広い
流体の使用が可能。
・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。

管接続口径(20A) 3/4ポート数2ねじの種類(-) Rc定格電圧(V)(5) DC24作動方式パイロット式型式VNB3リード線取出方法(D) DIN形ターミナル切換方式(4) N.C. 1 MPa - Φ14材質(シール)(A) NBRシール材質(ボディ)(-) 標準タイプパイロット方式(-) 標準タイプ手動操作方式(B) ロック式B形(要工具形)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

流体制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする