コーコス信岡
ノータックカーゴパンツ A-5175
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
色
ネイビー
ネイビー
シルバー
ブルー
グリーン
チャコール
ウエスト(cm)
79
70
73
76
79
82
85
88
91
95
100
106
112
120
全65種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
29984158
品番
A-5175
参考基準価格(税別)
¥8,200
販売価格(税込)
¥4,389
販売価格(税別)
¥
3,990
バスケットに入れる
左カーゴポケット。右カーゴマルチポケット。
色
ネイビー
混率(%)
ポリエステル90、綿10
股下(cm)
80
ウエスト(cm)
79
種別
ノータックカーゴパンツ
素材
交織裏綿ツイル
材質(ボタン)
樹脂