A-3170 ブルゾン A-3170 コーコス信岡 29985418

ブルゾン A-3170

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可名入れ可翌々日出荷とは
サイズ4L
シルバー
内容量1着注文コード29985418品番A-3170
参考基準価格(税別)¥10,900販売価格(税込)¥5,929
販売価格(税別)
5,390

遠くからでも一目で分かる、ビビットカラーのヨーロピアンスタイルワークウェア。
反射テープ付きで夜間の作業も視認性アップ。
表面突起付属無し、JIS T8118対応と安全安心の機能も充実。
上下別色のコーディネート、ポロシャツとのコーディネートも可能です。
反射テープ付で夜間でも視認性アップ。
IDカードループ。立体ラグラン袖。
表面突起付属の無い安心仕様。裾アジャスター。

その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには刺繍代が別途、発生します。
シルバーサイズ4L混率(%)ポリエステル65、綿35種別ブルゾン胸囲(cm)134着丈(cm)70裄丈(cm)88素材ソフトツイル材質(ボタン)樹脂材質(ファスナー)樹脂名入れ胸ポケット左(幅×深さ)(cm)14×17
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25897745
2025-01-21
用途: 電工
脇本電工株式会社建設業・工事業

デザインが良いですね、動きやすさも問題無し
又、リピートします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする