コーコス信岡
ノータックスラックス A-3173
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
色
ネイビー
ネイビー
シルバー
ブルー
グリーン
ブラック
カーキ
レッド
チャコール
ウエスト(cm)
70
62
66
70
73
76
79
82
85
91
100
106
112
120
88
95
全120種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
29986416
品番
A-3173
参考基準価格(税別)
¥8,100
販売価格(税込)
¥4,389
販売価格(税別)
¥
3,990
バスケットに入れる
マルチポケット。バックルガード。カラビナループ。
色
ネイビー
混率(%)
ポリエステル65、綿35
股下(cm)
80
ウエスト(cm)
70
トラスコ品番
787-2089
種別
ノータックスラックス
素材
ソフトツイル