VNB501C-N32A プロセスバルブ (VNB5~) SMC 29986476

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

プロセスバルブ (VNB5~)

商品レビューを投稿する
22日以内出荷返品不可22日以内出荷とは
内容量1個管接続口径(32A) 1 1/4ねじの種類(N) NPT注文コード29986476品番VNB501C-N32A
参考基準価格(税別)¥26,070販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980

・各種流体制御用。
・ボディ材質とシール材質の選択により空気・水・油・ガス・真空など幅広い
流体の使用が可能。
・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。

管接続口径(32A) 1 1/4ポート数2ねじの種類(N) NPT作動方式パイロット式型式VNB5切換方式(1) N.C. 0.5 MPa - Φ32材質(シール)(C) EPRシール材質(ボディ)(-) 標準タイプパイロット方式(-) 標準タイプ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

流体制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする