コーコス信岡
ノータックスラックス A-3173
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
色
ネイビー
ネイビー
シルバー
ブルー
グリーン
ブラック
カーキ
レッド
チャコール
ウエスト(cm)
120
62
66
70
73
76
79
82
85
91
100
106
112
120
88
95
全120種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
29986538
品番
A-3173
参考基準価格(税別)
¥8,100
販売価格(税込)
¥4,389
販売価格(税別)
¥
3,990
バスケットに入れる
マルチポケット。バックルガード。カラビナループ。
色
ネイビー
混率(%)
ポリエステル65、綿35
股下(cm)
80
ウエスト(cm)
120
種別
ノータックスラックス
アズワン品番
64-4423-46
素材
ソフトツイル