VNB601AS-40A プロセスバルブ (VNB6~) SMC 29988637

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

プロセスバルブ (VNB6~)

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量1個管接続口径(40A) 1 1/2ねじの種類(-) Rc注文コード29988637品番VNB601AS-40A
参考基準価格(税別)¥59,730販売価格(税込)¥59,378
販売価格(税別)
53,980

・各種流体制御用。
・ボディ材質とシール材質の選択により空気・水・油・ガス・真空など幅広い
流体の使用が可能。
・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。

管接続口径(40A) 1 1/2ポート数2ねじの種類(-) Rc作動方式パイロット式型式VNB6切換方式(1) N.C. 0.5 MPa - Φ40材質(シール)(A) NBRシール材質(ボディ)(S) ステンレスボディ形パイロット方式(-) 標準タイプ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

流体制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする