曜日別特売
VNB703A-50F プロセスバルブ (VNB70~) SMC 29991717

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

プロセスバルブ (VNB70~)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
この商品は材質・切換方式など40種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
材質(ボディ)
(-) 標準タイプ
切換方式
(3) C.O. 1 MPa - dia50
注文コード
29991717
品番
VNB703A-50F
参考基準価格(税別)¥52,470販売価格(税込)¥52,778
販売価格(税別)
¥47,980

・各種流体制御用。
・ボディ材質とシール材質の選択により空気・水・油・ガス・真空など幅広い
流体の使用が可能。
・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。

ねじの種類
(-) Rc
管接続口径
(50F) 2 B Flange
切換方式
(3) C.O. 1 MPa - dia50
材質(シール)
(A) NBRシール
材質(ボディ)
(-) 標準タイプ
型式
VNB7
ポート数
2
作動方式
パイロット式
パイロット方式
(-) 標準タイプ

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「流体制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする