コーコス信岡
ノータックスラックス AS-1933
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
色
シルバー
ネイビー
シルバー
ブルー
グリーン
ウエスト(cm)
100
70
73
76
79
82
85
88
91
95
100
106
112
120
全52種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
29991903
品番
AS-1933
参考基準価格(税別)
¥8,000
販売価格(税込)
¥4,389
販売価格(税別)
¥
3,990
バスケットに入れる
カラビナループ。ストレッチ生地。マルチポケット。
色
シルバー
混率(%)
ポリエステル65、綿35
股下(cm)
80
ウエスト(cm)
100
アズワン品番
64-4468-39
種別
ノータックスラックス
素材
ハイストレッチツイル