コーコス信岡
ノータックカーゴパンツ AS-1935
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
色
ネイビー
ネイビー
シルバー
ブルー
グリーン
ウエスト(cm)
85
70
73
76
79
82
85
88
91
95
100
106
112
120
全52種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
29992253
品番
AS-1935
参考基準価格(税別)
¥8,600
販売価格(税込)
¥4,939
販売価格(税別)
¥
4,490
バスケットに入れる
カラビナループ。右コーゴポケット。ストレッチ生地。
色
ネイビー
混率(%)
ポリエステル65、綿35
股下(cm)
80
ウエスト(cm)
85
アズワン品番
64-4468-87
種別
ノータックカーゴパンツ
素材
ハイストレッチツイル