コーコス信岡
ツータックフィッシング A-1155
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
色
ライトベージュ
ネイビーマリナー
ライトベージュ
シエロブルー
フレスコグリーン
カーボンチャコール
シルバースパーダ
ウエスト(cm)
73
70
73
76
79
82
85
88
91
95
100
106
112
120
全78種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
29995245
品番
A-1155
参考基準価格(税別)
¥8,800
販売価格(税込)
¥5,379
販売価格(税別)
¥
4,890
バスケットに入れる
カラビナループ&内玉ピケット。右サイドポケット。サイドダブルポケット(ファスナー付)
色
ライトベージュ
混率(%)
ポリエステル65、綿35(再生PET繊維65使用)
股下(cm)
80
ウエスト(cm)
73
アズワン品番
64-4408-57
種別
ツータックフィッシング
素材
ファイブスター エコソフトライトツイル(日清紡 防汚加工 アネックスクリーン)
材質(ファスナー)
樹脂(サイド)、(フロント:引手金属)