コーコス信岡
レディーススラックス A-1154
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
色
シエロブルー
ネイビーマリナー
ライトベージュ
シエロブルー
フレスコグリーン
カーボンチャコール
シルバースパーダ
サイズ
L
S
M
L
LL
EL
4L
5L
ウエスト(cm)
70~75
60~65
65~70
70~75
75~80
80~90
90~100
100~110
全42種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
29996042
品番
A-1154
参考基準価格(税別)
¥8,600
販売価格(税込)
¥5,379
販売価格(税別)
¥
4,890
バスケットに入れる
色
シエロブルー
サイズ
L
混率(%)
ポリエステル65、綿35(再生PET繊維65使用)
股下(cm)
73
種別
スラックス
ウエスト(cm)
70~75
ヒップ(cm)
110
アズワン品番
64-4408-15
生地
ファイブスター エコソフトライトツイル(日清紡 防汚加工 アネックスクリーン)
材質(ファスナー)
樹脂(引手金属)
性別
女性用