A-1156 帽子 A-1156 コーコス信岡 29996453

帽子 A-1156

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
チャコール
サイズM
内容量1個注文コード29996453品番A-1156
参考基準価格(税別)¥4,000販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998
チャコールサイズM内径(Φ)56混率(%)ポリエステル65、綿35(再生PET繊維65使用)素材ファイブスター エコソフトライトツイル(日清紡 防汚加工 アネックスクリーン)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 29996304
2024-07-23
用途: 機械のメンテナンス
サービス業

現在の使用帽子と同じです、何回も洗濯しても色落ちしないので購入した。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする