コーコス信岡
スラックス A-3353
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
色
グレー
ネイビー
ベージュ
グレー
ブルー
グリーン
スカイブルー
チャコール
シルバー
ウエスト(cm)
73
70
73
76
79
82
85
88
91
95
100
105
110
115
120
125
全120種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
29997957
品番
A-3353
参考基準価格(税別)
¥8,300
販売価格(税込)
¥5,159
販売価格(税別)
¥
4,690
バスケットに入れる
色
グレー
混率(%)
ポリエステル65、綿35(再生PET繊維65使用)
股下(cm)
80
ウエスト(cm)
73
アズワン品番
64-4426-71
種別
スラックス
素材
ファイブスター エコソフトライトツイル(日清紡 防汚加工 アネックスクリーン)