VND200D-10A-B 水蒸気用2ポートバルブ(スチームバルブ) (VND~) SMC 30005726

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

水蒸気用2ポートバルブ(スチームバルブ) (VND~)

商品レビューを投稿する
37日以内出荷返品不可37日以内出荷とは
内容量1個管接続口径3/8ねじの種類Rc材質(ボディ)銅合金注文コード30005726品番VND200D-10A-B
参考基準価格(税別)¥17,380販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

・水蒸気制御用。
・PTFEシールを採用。
・エアオペレート形。

作動方式パイロット式ポート数2ねじの種類Rc管接続口径3/8ブラケットオリフィス径(Φmm)15材質(ボディ)銅合金バルブN.C.インジケータ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする