VND200DS-10A 水蒸気用2ポートバルブ(スチームバルブ) (VND~) SMC 30005814

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

水蒸気用2ポートバルブ(スチームバルブ) (VND~)

商品レビューを投稿する
37日以内出荷返品不可37日以内出荷とは
内容量1個管接続口径3/8ねじの種類Rc材質(ボディ)ステンレス注文コード30005814品番VND200DS-10A
参考基準価格(税別)¥28,710販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980

・水蒸気制御用。
・PTFEシールを採用。
・エアオペレート形。

作動方式パイロット式ポート数2ねじの種類Rc管接続口径3/8ブラケットオリフィス径(Φmm)15材質(ボディ)ステンレスバルブN.C.インジケータ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする