コーコス信岡
スラックス A-4463
(1件のレビュー)
9日以内出荷
9日以内出荷とは
色
ベージュ
ネイビー
ベージュ
シルバー
マスタード
ブルー
グリーン
サイズ
LL
S
M
L
LL
EL
4L
5L
ウエスト(cm)
89~94
70~76
77~82
83~88
89~94
95~106
107~118
119~130
全42種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
30006612
品番
A-4463
参考基準価格(税別)
¥8,800
販売価格(税込)
¥5,489
販売価格(税別)
¥
4,990
バスケットに入れる
バックルガード。カラビナループ&内玉ポケット。
色
ベージュ
サイズ
LL
混率(%)
ポリエステル100(ケミカルリサイクル繊維55使用)
股下(cm)
80
種別
スラックス
ウエスト(cm)
89~94
アズワン品番
64-4437-93
生地
エコ ツイル
材質(ファスナー)
樹脂(引手金属)