曜日別特売
A-4463 スラックス A-4463 コーコス信岡 30006628

スラックス A-4463

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
ベージュ
サイズEL
ウエスト(cm)95~106
内容量1本注文コード30006628品番A-4463
参考基準価格(税別)¥8,800販売価格(税込)¥5,489
販売価格(税別)
4,990

バックルガード。カラビナループ&内玉ポケット。

ベージュサイズEL混率(%)ポリエステル100(ケミカルリサイクル繊維55使用)股下(cm)76種別スラックスウエスト(cm)95~106アズワン品番64-4437-91生地エコ ツイル材質(ファスナー)樹脂(引手金属)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 30006533
2017-03-08
用途: 運送業の作業時

以前購入したA-4460のブルゾンに合わせて購入したが、色合いが若干薄く整合性が取れなかった。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする