コーコス信岡
レディーススラックス A-4464
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
色
ブルー
ネイビー
ベージュ
シルバー
マスタード
ブルー
グリーン
サイズ
5L
S
M
L
LL
EL
4L
5L
ウエスト(cm)
100~110
60~65
65~70
70~75
75~80
80~90
90~100
100~110
全42種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
30007276
品番
A-4464
参考基準価格(税別)
¥9,400
販売価格(税込)
¥5,929
販売価格(税別)
¥
5,390
バスケットに入れる
色
ブルー
サイズ
5L
混率(%)
ポリエステル100(ケミカルリサイクル繊維55使用)
股下(cm)
70
種別
スラックス
ウエスト(cm)
100~110
ヒップ(cm)
141
アズワン品番
64-4438-54
生地
エコ ツイル
材質(ファスナー)
樹脂(引手金属)
性別
女性用