コーコス信岡
フィッシング A-4465
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
色
ネイビー
ネイビー
ベージュ
シルバー
マスタード
ブルー
グリーン
サイズ
EL
S
M
L
LL
EL
4L
5L
ウエスト(cm)
95~106
70~76
77~82
83~88
89~94
95~106
107~118
119~130
全42種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
30007398
品番
A-4465
参考基準価格(税別)
¥9,400
販売価格(税込)
¥5,929
販売価格(税別)
¥
5,390
バスケットに入れる
サイドポケット(後側マチ付)。バックルガード。カラビナループ&内玉ポケット。
色
ネイビー
サイズ
EL
混率(%)
ポリエステル100(ケミカルリサイクル繊維55使用)
股下(cm)
76
種別
フィッシング
ウエスト(cm)
95~106
アズワン品番
64-4438-69
生地
エコ ツイル
材質(ファスナー)
樹脂(引手金属)