コーコス信岡
ワンタックカーゴパンツ AS-1725
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
色
ガンメタチャコール
ミッドナイトネイビー
メタリックシルバー
レアルブルー
アースグリーン
ガンメタチャコール
ウエスト(cm)
79
73
76
79
82
85
91
100
112
70
88
95
106
120
全65種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
30008974
品番
AS-1725
参考基準価格(税別)
¥9,200
販売価格(税込)
¥5,489
販売価格(税別)
¥
4,990
バスケットに入れる
快適さとデザインの共有に挑戦したワークウェア。
時代の先を歩む、『アンドレスケッティフォース』
カラビナループ&小物収納ポケット。反射テープ。
色
ガンメタチャコール
混率(%)
ポリエステル90、綿10
股下(cm)
80
ウエスト(cm)
79
アズワン品番
64-4467-52
種別
ワンタックカーゴパンツ
素材
交織裏綿ツイル