コーコス信岡
ワンタックスラックス K-2103
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
色
アイボリー
ネイビー
アイボリー
ブルー
グリーン
ウエスト(cm)
120
70
73
76
79
82
85
88
91
95
100
105
110
115
120
125
全60種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
30011214
品番
K-2103
参考基準価格(税別)
¥7,400
販売価格(税込)
¥4,169
販売価格(税別)
¥
3,790
バスケットに入れる
色
アイボリー
混率(%)
ポリエステル90、綿10
股下(cm)
76
ウエスト(cm)
120
アズワン品番
64-4497-21
種別
ワンタックスラックス
素材
裏綿ソフトツイル
材質(ボタン)
樹脂