コーコス信岡
レディーススラックス J-1433
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
色
ネイビー
ネイビー
アイボリー
ペールブルー
グリーン
スカイブルー
モスグリーン
サイズ
5L
S
M
L
LL
EL
4L
5L
ウエスト(cm)
100~110
60~65
65~70
70~75
75~80
80~90
90~100
100~110
全38種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
30012754
品番
J-1433
参考基準価格(税別)
¥8,900
販売価格(税込)
¥5,049
販売価格(税別)
¥
4,590
バスケットに入れる
ワンポイントネーム。
色
ネイビー
サイズ
5L
混率(%)
ポリエステル60、綿40
股下(cm)
70
種別
スラックス
ウエスト(cm)
100~110
ヒップ(cm)
141
アズワン品番
64-4486-21
生地
ソフトツイル
性別
女性用