コーコス信岡
ワンタックスラックス J-1463
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
色
アイボリー
ネイビー
アイボリー
ペールブルー
グリーン
スカイブルー
モスグリーン
ウエスト(cm)
91
70
73
76
79
82
85
88
91
95
100
105
110
115
120
125
全85種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
30013296
品番
J-1463
参考基準価格(税別)
¥8,700
販売価格(税込)
¥4,829
販売価格(税別)
¥
4,390
バスケットに入れる
ワンポイントネーム。ベルト固定ループ。コインポケット。
色
アイボリー
混率(%)
ポリエステル60、綿40
股下(cm)
76
ウエスト(cm)
91
種別
ワンタックスラックス
アズワン品番
64-4488-56
素材
ソフトツイル