コーコス信岡
ワンタックフィッシング J-1465
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
色
アイボリー
ネイビー
アイボリー
ペールブルー
グリーン
スカイブルー
モスグリーン
ウエスト(cm)
95
70
73
76
79
82
85
88
91
95
100
105
110
115
120
125
全85種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
30014337
品番
J-1465
参考基準価格(税別)
¥9,600
販売価格(税込)
¥5,049
販売価格(税別)
¥
4,590
バスケットに入れる
ワンポイントネーム。ベルト固定ループ。幅広ベルトループ。コインポケット。
色
アイボリー
混率(%)
ポリエステル60、綿40
股下(cm)
76
ウエスト(cm)
95
種別
ワンタックフィッシング
素材
ソフトツイル