曜日別特売
J-1460 ブルゾン J-1460 コーコス信岡 30015493

ブルゾン J-1460

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可名入れ可翌々日出荷とは
サイズ4L
スカイブルー
内容量1着注文コード30015493品番J-1460
参考基準価格(税別)¥10,900販売価格(税込)¥5,489
販売価格(税別)
4,990

背当て付。ワンポイントネーム。左胸ダブルポケット(ペン差し付)。左袖ポケット(ペン差し付)。腰帯アジャスター(ドットボタン)。ノーフォーク。内ポケット。野帳が入るポケット。

その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには刺繍代が別途、発生します。
スカイブルーサイズ4L混率(%)ポリエステル60・綿40種別ブルゾン胸囲(cm)134肩幅(cm)56袖丈(cm)59着丈(cm)70素材ソフトツイル材質(ボタン)樹脂材質(ファスナー)樹脂(引手金属)名入れ胸ポケット左(幅×深さ)(cm)17×19
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 30015143
2017-10-23
用途: 板金加工作業

毎年、購入してます。着心地の良さと耐久性に優れています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする