コーコス信岡
ブルゾン J-1462
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
翌々日出荷とは
サイズ
LL
S
M
L
LL
EL
4L
5L
6L
色
ペールブルー
ネイビー
アイボリー
ペールブルー
グリーン
スカイブルー
モスグリーン
Pブルー
Sブルー
Mグリーン
全48種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
30016254
品番
J-1462
参考基準価格(税別)
¥10,500
販売価格(税込)
¥6,039
販売価格(税別)
¥
5,490
バスケットに入れる
背当て付。ワンポイントネーム。左胸ダブルポケット(ペン差し付)。左袖ポケット(ペン差し付)。腰帯アジャスター(ドットボタン)。ノーフォーク。内ポケット。前立て比翼仕様。
色
ペールブルー
サイズ
LL
混率(%)
ポリエステル60・綿40
その他
名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
種別
ブルゾン
胸囲(cm)
124
肩幅(cm)
52
袖丈(cm)
58
着丈(cm)
68
アズワン品番
64-4487-90
素材
ソフトツイル
名入れ
可
胸ポケット左(幅×深さ)(cm)
17×19