コーコス信岡
八方型帽子 P-4496
商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズ
M
L
LL
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
30018153
品番
P-4496
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥4,000
色
アイビーグリーン
サイズ
M
内径(Φ)
56
混率(%)
ポリエステル60、綿40(再生PET繊維60使用)
素材
エコソフトツイル
グリーン購入法
適合
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
30018153
P-4496
22825172
P-4496
八方型帽子 P-4496
コーコス信岡
1個
¥
1,998
税込
¥
2,198
注文コードが変更になりました