曜日別特売
VP3185-125TB1 パイロット・ポペットタイプ  (VP3185-1~) SMC 30035607

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

パイロット・ポペットタイプ (VP3185-1~)

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量1個コイル定格電圧(V)(5) DC24接続口径(12) 1 1/4 (32A)切換方式(B) N.O. (ノーマルオープン)注文コード30035607品番VP3185-125TB1
参考基準価格(税別)¥43,180販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980

・全波整流器内蔵(ACの場合)
・長寿命:5000万回以上。
・パイロット弁にストレーナ内蔵。
・外部パイロット形は真空使用可能。
・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3P7

ねじの種類(-) Rc接続口径(12) 1 1/4 (32A)切換方式(B) N.O. (ノーマルオープン)リード線取出方法(T) コンジットターミナルコイル定格電圧(V)(5) DC24ボディサイズ(8) 1 1/2ポート数3使用流体空気パイロット方式(1) 外部パイロットバルブ(-) 一般用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする