コーコス信岡
スラックス 8503
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
ウエスト(cm)
88
79
82
85
88
91
95
100
105
110
125
全15種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
30050152
品番
8503
参考基準価格(税別)
¥9,600
販売価格(税込)
¥4,829
販売価格(税別)
¥
4,390
バスケットに入れる
色
マリンブル
混率(%)
綿100
股下(cm)
80
ウエスト(cm)
88
仕様
バックルガード
種別
スラックス
素材
ソフト綿