A-3270 防寒ブルゾン A-3270 コーコス信岡 30050624

防寒ブルゾン A-3270

(1件のレビュー)
取扱い終了名入れ可
サイズ5L
チャコール
内容量1着注文コード30050624品番A-3270
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了しました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)¥14,900

次世代テイストのNEWワークウェア、『A-3170シリーズ』の防寒。
裏地に熱反射プリント、袖口裏フリース、衿裏ブロックフリース等、温かい機能満載。ヘルメットフード、W前立て、表面突起付属無し、反射等で幅広い業種に対応。
表生地
防風性の高いシャドードットシェル
裏生地
熱反射プリント素材を使用し、気温が低い時でも快適な暖かさ
重防寒でありながら軽量設計
防風、防寒の本格的な防寒仕様でありながら、軽量設計。
長時間の着用でも、疲れにくく作業を快適にサポートします。
衿裏マイクロブロックフリース。大型フードファスナー脱着。フードスピンドル付。背中反射テープ付。カフスアジャスター。袖口裏フリース。左袖ペン差し。胸フラップ反射パイピング。内ポケット。夜でも見える高視認仕様。

チャコールサイズ5L混率(%)(表)ポリエステル100、(裏)ポリエステル100、(中綿)ポリエステル100その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。種別ブルゾン胸囲(cm)153着丈(cm)74基本仕様フード取り外し可裄丈(cm)96素材(表)シャドードビーシェル(防風、耐水圧5,000mm)、(裏)タフタ(熱反射プリント)材質(ファスナー)樹脂(引手金属)名入れ胸ポケット左(幅×深さ)(cm)14×15
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 30050274
2024-02-02
用途: 土木 造園
その他業種

防寒性はそれなりにいいと思います。
雪が降る山間部の作業でもアウターとしてしっかり役にたってくれました。
素材がポリエステルなので汚れたら洗濯機で丸洗い出るのも助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする