49-1436 包装紙 バレンタイン・ホワイトデー・ハート柄 ササガワ 30086692

49-1436 包装紙 バレンタイン・ホワイトデー・ハート柄 ササガワ 30086692
49-1436 包装紙 バレンタイン・ホワイトデー・ハート柄 ササガワ 30086692
49-1436 包装紙 バレンタイン・ホワイトデー・ハート柄 ササガワ 30086692
49-1436 包装紙 バレンタイン・ホワイトデー・ハート柄 ササガワ 30086692
49-1436 包装紙 バレンタイン・ホワイトデー・ハート柄 ササガワ 30086692
49-1436 包装紙 バレンタイン・ホワイトデー・ハート柄 ササガワ 30086692
49-1436 包装紙 バレンタイン・ホワイトデー・ハート柄 ササガワ 30086692
49-1436 包装紙 バレンタイン・ホワイトデー・ハート柄 ササガワ 30086692

包装紙 バレンタイン・ホワイトデー・ハート柄

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
寸法(縦×横)(mm)528×750
材質上質紙(64g/m2)
上質紙(64g/m<sup>2</sup>)
コート紙(64g/m<sup>2</sup>)
色(柄)ブリスP
内容量1包(50枚)注文コード30086692品番49-1436
参考基準価格(税別)¥3,750販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898

上品なスクエア柄の包装紙です。細やかなドットやラインを加え同系統の色でまとめたデザインを、暖かみのある上質紙に印刷しました。年配の方にも好まれるデザインで、様々なシーンのギフトにお使いいただけます。一般的な半才サイズです。

色(柄)ブリスPサイズ半才判寸法(縦×横)(mm)528×750材質上質紙(64g/m2)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

包装紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする